鉄工用ミドルタイプチタンドリル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) ドリル径(Φmm)2.0、2.5、2.8、3.0、3.2、3.5、3.8、4.0、4.5、5.0 注文コード60878975 品番GTTM-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はドリル径・セット内容・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

ミドルタイプだから芯ブレが少なく折れにくいです。
3つの鋭利な先端でキレイな穴あけができます。
くびれ部のクッションでビットが跳ねにくいです。

ドリル径(Φmm)2.0、2.5、2.8、3.0、3.2、3.5、3.8、4.0、4.5、5.0 溝長(mm)30 全長(mm)80 用途鉄工、木材、軽金属、合成樹脂 材質HSS鋼 シャンク径(Φmm)6.35
注意
※使用前に製品に異常がないか確認して下さい。
※異常や変形がある場合は使用しないで下さい。
※本来の用途以外で使用しないで下さい。
※製品の改造はしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60878993
2023-03-12
用途:
穴あけ作業

耐久性が疑問です。
数回の使用で、なかなか穴が開かないようになってしまいます。
熱を持たない対応をしていますが、硬度の問題でしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする