曜日別特売
34248807 ユーティリティカート ラバーメイド 60879078

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

34248807 ユーティリティカート ラバーメイド 60879078
34248807 ユーティリティカート ラバーメイド 60879078

ユーティリティカート

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台注文コード60879078品番34248807
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥114,000

汎用性、耐久性に優れたカートは、多種多様に活用
滑らかな表面なので簡単の洗浄
両端にユーザーフレンドリーなハンドルは、移動性を高めます。

積載荷重(kg)90荷台寸法(幅)(mm)860荷台寸法(奥行)(mm)469高さ(mm)959車輪径(Φmm)102質量(kg)12材質(荷台)ポリプロピレン材質(ハンドル)アルミ材質(車輪)ゴム仕様アルミ柱タイプトラスコ品番819-4753ブラック段数3キャスター4輪自在式キャスター均等積載量(kg/段)30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする