51101 シューズカバー100枚フリーサイズ SARAYA(サラヤ) ショートタイプ 使い捨て 滑り止め効果あり 60879236

※着用例

シューズカバー100枚フリーサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50足) 注文コード60879236 品番51101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

汚染される可能性がある場合に着用者の靴を守ります。
靴に付着している泥やほこりによって、環境が汚染されるのを防ぎます。

材質不織布(PP) 仕様底部滑り止め仕様。 トラスコ品番481-0694 区分使い捨て 質量(g)630 タイプショート 適合サイズ(靴)フリー 滑り止め効果あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする