アイテックス
アイテックスの 防護服・保護服・特殊服
アイテックスの 高視認性安全服(高視認作業服)
高視認性作業服 下衣
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
60879315
品番
RSMMS-PM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
耐粉じん性に優れています。
夜間でも視認しやすいよう反射テープが付いています。
色
オレンジ
用途
汚れ防止の作業、夜間作業に、粉じん対策に
仕様
使い捨て用
トラスコ品番
819-2878
材質
ポリプロピレン
サイズ
M
質量(g)
130
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
72〜92