六角軸木工用ドリルセット

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 60879325 品番 TWS-5HH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

3つの鋭利な先端が素材をしっかりキャッチします。
インパクト12V以上も対応です。

材質炭素鋼 ドリル径(Φmm)3.0、4.0、6.0、8.0、10.0 用途木板、合板の穴あけ作業
注意
※割れ、欠けの異常が認められた場合は使用しないで下さい。
※作業中は保護メガネやマスクを着用し、安全な服装をして下さい。
※本来の用途以外で使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60879316
2024-03-22
用途:
木工具の作成用に

これだけ細かく揃っているものは他にありません。六角タイプですのでインパクトドライバーで使用可能です。小径景の軸は鉄材?太径の軸は鋼材?とうまく出来ています。耐久性はこれから確認しますが安価で良い商品です。

対象商品:
60879316
2023-05-28
用途:
器具の取り付けで床面に穴を開けました。
三和整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

6mmまでのドリルセットは持っているのですが、六角軸で7mm〜10mmのセットはなかなかないので、これは重宝します。今回は7mmの穴を開けましたが、穴が小さすぎたら8mm、9mmと穴を大きくする必要があったので今回は助かりました。

対象商品:
60879316
2023-01-24
用途:
木造内装工事
フィールドサービス・白石 様

思ったより、切れ味のいいのに、おどろき。インパクトでの強度もありそうで、安心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする