クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 秋冬 ボトムス
D.GROW ストレッチデニムカーゴパンツ DG114
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60879386
品番
DG114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,159
販売価格(税別)
¥
4,690
バスケットに入れる
製品洗い加工を施した風合いのある超ストレッチデニム。
仕様
後マルチ4ポケット、右カーゴポケット(ペン差し付)
種別
カーゴパンツ
色
インディゴ
サイズ
3L
混率(%)
綿98、ポリウレタン2
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
92
色番
12