クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
D.GROW ストレッチデニム長袖ジャンパー DG414
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
60879499
品番
DG414
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
製品洗い加工を施した風合いのある超ストレッチデニム。
種別
長袖ジャンパー
色番
12
色
インディゴ
サイズ
L
混率(%)
綿98、ポリウレタン2
着丈(cm)
60
肩幅(cm)
45
胸囲(cm)
108
袖丈(cm)
61
仕様
左袖マルチポケット