DG414 D.GROW ストレッチデニム長袖ジャンパー DG414 クロダルマ 60879517

DG414 D.GROW ストレッチデニム長袖ジャンパー DG414 クロダルマ 60879517 DG414 D.GROW ストレッチデニム長袖ジャンパー DG414 クロダルマ 60879517

D.GROW ストレッチデニム長袖ジャンパー DG414

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 インディゴ サイズ3L 注文コード60879517 品番DG414
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

製品洗い加工を施した風合いのある超ストレッチデニム。

種別長袖ジャンパー 色番12 インディゴ サイズ3L 混率(%)綿98、ポリウレタン2 着丈(cm)64 肩幅(cm)49 胸囲(cm)116 袖丈(cm)65 仕様左袖マルチポケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする