D.GROW 防寒コート (N-1スタイル) DG503

(5件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 60879623 品番 DG503
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,699
販売価格(税別)
6,090

ミリタリー風ロゴプリント、大きめ内ポケット、大きめボタン、調整ドローコート

仕様左袖ペン差し、衿ボア、左胸ポケット、冷気の侵入を防ぐジャージ付の二重構造 種別防寒コート カーキ サイズ4L 胸囲(cm)138 混率(%)表/綿100(オックス)・裏/ポリエステル100(身頃:ボアフリース、袖:タフタ ダイヤキルト)・中綿/ポリエステル100 肩幅(cm)58 袖丈(cm)65 着丈(cm)76 色番84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-21
用途:
DIYでの作業着として
製造業

表生地が綿100%が気に入りました。
作業着で綿100%は希少価値ありです。
羽毛や高性能化繊のように暖かすぎるものは作業に向かないと思っているので、内側のファーは暖かすぎず想像通りでよかったです。

2025-10-09
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

ネイビーで注文しましたが届いた商品はほぼブラックでした
タグにはネイビーと表示してありますが・・・

1人が参考にしています
対象商品:
60879587
2024-01-29
用途:
原付バイクに乗る時
その他業種

価格の割には素材、縫製ともしっかりした物でした。ただ、写真の見た目より襟が小さいことと全体にスリム過ぎる店がややマイナスです。

2人が参考にしています
対象商品:
60879657
2024-03-12
用途:
防寒対策に
製造業

届いた商品を見ると、思ったよりボア部分が柔らかすぎて頼りない感じです。想像していたのと違っていました。今回は返品して又違う物を購入しようと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
60879639
2023-02-04
用途:
機械メンテナンス時
Gufo Cycyle Works 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

169cm、66kgでMサイズを購入しました
袖がほんの少しだけ防寒着にしては短い感じがしますが、それ以外はちょうどいいです
胴体部が起毛になっているので、あたたかいです

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする