クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
アノラックパーカー 47300
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
60879824
品番
47300
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
優れた撥水、防風、ストレッチ性を装備。配色もお洒落な高機能アノラックパーカー。裏はメッシュ素材。フード調整反射ドローコート。
色番
11
色
ネイビー
サイズ
3L
混率(%)
表/ポリエステル92、ポリウレタン8(高密度タフタ、ポリウレタンラミネート)・裏/ポリエステル100(総裏メッシュ)
着丈(cm)
79
胸囲(cm)
130
裄丈(cm)
91
仕様
雨蓋+ファスナー付カンガルーポケット内ペン差し、袖ゴム付、マフポケット付、左右調整ドローコート付
種別
パーカー