曜日別特売
54368 ストレッチ軽防寒ジャケット 54368 クロダルマ 60880077

54368 ストレッチ軽防寒ジャケット 54368 クロダルマ 60880077
54368 ストレッチ軽防寒ジャケット 54368 クロダルマ 60880077

ストレッチ軽防寒ジャケット 54368

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズS
ネイビー
内容量1着注文コード60880077品番54368
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

軽いのにしっかり防風・撥水・保温性を発揮。ストレッチ性にも優れた軽量防寒ジャケット。収縮性のあるたてよこストレッチ素材。裏地起毛トリコットメッシュ。背中裾部反射プリント。

種別長袖防寒ジャケット色番11ネイビーサイズS混率(%)表/ポリエステル92、ポリウレタン8(高密度タフタ、裏/ポリウレタンラミネート)・裏/ポリエステル100(起毛トリコットメッシュ)着丈(cm)69胸囲(cm)114裄丈(cm)84.5仕様脇ファスナーポケット、左右裾調整ドローコート付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60880244
2021-02-04
用途: 防寒用に

ブルーの実際の色はもっと鮮やかで明るいイメージです。
表面の生地は少し硬めで、歩いている時などはガサガサと擦れる音がします。
生地は厚すぎず、丈夫な感じがするので、そういたものを求めている場合には良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする