サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
CoroCut(R) QD 突切り加工用チップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
60880356
品番
QD-NG-0300-0002-CM 1135
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
コロカットQDチップ。
レールロックで高いクランプ剛性。
1コーナ仕様。
用途
突切り加工用
中切削
幅(mm)
3
トラスコ品番
612-9536
被削材
PMK
勝手
なし
切削幅(mm)
3
コーティング
TICRN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
3.1
刃幅公差(mm)
-0.05〜0.05
切刃数
1