ノータックカーゴパンツ 35673

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60880759 品番 35673
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ストレスフリーのはき心地とスリムシルエット。ストレッチ。防シワ。速乾性。ノータック。

種別カーゴパンツ ブラック サイズ101 混率(%)ナイロン88、ポリウレタン12(二重織) 股下(cm)80 ウエスト(cm)101 機能ストレッチ・防シワ・速乾性 色番49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする