イスカル
W ドゥーグリップホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
勝手
左勝手
左勝手
右勝手
トラスコ品番
621-5009
621-5076
621-5181
621-5009
621-5203
621-5238
621-5173
621-5246
621-5190
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60880776
品番
DGTL
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
深溝対応です。
用途
突っ切り
勝手
左勝手
トラスコ品番
621-5009
材質
スチール
幅(mm)
25
高さ(mm)
25