イスカル
W ヘリフェース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
トラスコ品番
621-5360
621-5360
621-5360
621-5416
621-5394
621-5424
621-5432
621-5386
621-5408
621-5335
621-5441
621-5459
621-5467
621-5475
621-5483
621-5491
621-5505
621-5513
621-5521
621-5530
621-5548
621-5378
621-5343
621-5351
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60881047
品番
HGAIR65-3T18
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
勝手
右勝手
クランプシステム
スクリュークランプ
仕様
端面溝入れアダプター
トラスコ品番
621-5360
セット内容
スクリュー
材質
スチール