PCHL X 溝入れホルダー イスカル 60881126

X 溝入れホルダー

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
勝手左勝手
トラスコ品番621-5114
内容量1個注文コード60881126品番PCHL
参考基準価格(税別)¥31,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
勝手左勝手トラスコ品番621-5114幅(mm)25全長(mm)135高さ(mm)25仕様ペンタカットホルダーセット内容レンチ、スクリュー材質スチールシャンク径25mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする