イスカル
X 溝入れホルダー
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
勝手
右勝手
左勝手
右勝手
トラスコ品番
621-5131
621-5122
621-5106
621-5157
621-5114
621-5149
621-5084
621-5131
621-5092
621-5165
621-5068
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60881153
品番
PCHR
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
勝手
右勝手
トラスコ品番
621-5131
幅(mm)
20
全長(mm)
120
高さ(mm)
20
仕様
ペンタカットホルダー
セット内容
レンチ、スクリュー
材質
スチール
シャンク径
20mm