Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの グリップドライバー
33/50/6A クラフトフォーム ダイヤモンドドライバー セット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
60881555
品番
137801
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
プラス、マイナス
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
819-5430
セット内容
(+)0、(+)1、(+)2、(+)3、(-)4.0、(-)5.5
質量(g)
559
種類
セット品
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし