※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの グリップドライバー
50SPH クラフトフォーム ダイヤモンドドライバー 2×150
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60881668
品番
2812
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
先端形状
プラス
軸長(mm)
150
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
819-5429
全長(mm)
255
質量(g)
109
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし