※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

110007 マイナスドライバー Wera 60881722 110007 マイナスドライバー Wera 60881722 110007 マイナスドライバー Wera 60881722 110007 マイナスドライバー Wera 60881722 110007 マイナスドライバー Wera 60881722

マイナスドライバー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズ5.5mm 軸長(mm)125 注文コード60881722 品番110007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は先端サイズ・軸長など8種類から選べます 他の種類を見る

先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。
ハンドル下部が六角形になっているので、傾斜があっても転がりません。
先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。

先端形状マイナス 先端サイズ5.5mm 軸長(mm)125 トラスコ品番792-4950 全長(mm)223 質量(g)75 種類グリップドライバー 先端レーザーチップ 材質(軸)特殊工具鋼 材質(グリップ)樹脂 丸軸 仕上マットニッケル仕上げ 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
注意
※008006、110000、110001、008060、110105、008705、008706、008715、008730、008740にはレーザーチップはついていません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60881695
2022-11-03
用途:
薄刃ドライバー
有限会社 柴藤自動車 様

今まで使用していたヴェッセルの刃先がかけてしまい、同じものが見つからず試しに購入。
サイズ的にはヴェッセルの薄刃よりゴツイですが、使用してみるとこの六角の転がらないボディーが存外の使い勝手の良さです。
次回の購入で悩みます。

対象商品:
60881686
2022-07-11
用途:
機械のメンテナンス時
サービス業

初めてWERAのドライバーを使用しました。
持ちやすくていいですね!

対象商品:
60881686
2020-07-14
用途:
ミシンのメンテ
製造業

食い付きがとてもよくい。 ハンドルの手にしっくり吸い付く感じも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする