BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ドライバー/ビット
BAHCO(バーコ)の ドライバー
BAHCO(バーコ)の グリップドライバー
エルゴハンドルステンレス セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(6本)
注文コード
60881747
品番
BE-9881I
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
エルゴハンドルシリーズのステンレス工具です。
バーコステンレス工具は高級な鋼材を使用し、ヨーロッパのWarenzeichenverbandEDELSTAHLrostfreiに加盟しています。
材質(グリップ)
プラスチック
トラスコ品番
792-8475
セット内容
BE-8020I、8040I、8241I、8252I、8610I、8620I
質量(g)
450
種類
セット品
材質(軸)
工具鋼
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし