BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ドライバー/ビット
BAHCO(バーコ)の ドライバー
BAHCO(バーコ)の グリップドライバー
エルゴハンドルステンレストルクス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60881765
品番
BE-8910I
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T10
軸長(mm)
75
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
792-8416
全長(mm)
197
質量(g)
31
種類
グリップドライバー
材質(軸)
ステンレス
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし