※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ドライバー/ビット
BAHCO(バーコ)の ドライバー
BAHCO(バーコ)の グリップドライバー
エルゴハンドルステンレストルクス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60881792
品番
BE-8925I
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T25
軸長(mm)
125
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
792-8441
全長(mm)
247
質量(g)
70
種類
グリップドライバー
材質(軸)
ステンレス
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし