※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BE-8610I エルゴハンドルステンレスプラス BAHCO(バーコ) 60881817 BE-8610I エルゴハンドルステンレスプラス BAHCO(バーコ) 60881817

エルゴハンドルステンレスプラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60881817 品番 BE-8610I
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
先端形状プラス 軸長(mm)75 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番792-8343 全長(mm)197 質量(g)62 種類グリップドライバー 材質(軸)工具鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする