※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ドライバー/ビット
BAHCO(バーコ)の ドライバー
BAHCO(バーコ)の グリップドライバー
エルゴハンドルステンレスプラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60881835
品番
BE-8623I
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
先端形状
プラス
軸長(mm)
150
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
792-8360
全長(mm)
272
質量(g)
150
種類
グリップドライバー
材質(軸)
工具鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし