クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
長袖ジャンパー 32673
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
60881845
品番
32673
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
作業性を高める収納ポケットを8ヶ所に装備。袖部には視認性を高める反射テープを採用。ストレッチ。防シワ。速乾性。ノータック。反射素材。
種別
長袖ジャンパー
機能
ストレッチ・防シワ・速乾性
色番
40
色
シルバー
サイズ
M
混率(%)
ナイロン88、ポリウレタン12(二重織)
着丈(cm)
63
肩幅(cm)
45
胸囲(cm)
113
袖丈(cm)
56.5