BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ドライバー/ビット
BAHCO(バーコ)の ドライバー
BAHCO(バーコ)の グリップドライバー
エルゴハンドルステンレスマイナス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60881887
品番
BE-8020I
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
3×0.5mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
3×0.5
軸長(mm)
60
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
792-8289
全長(mm)
182
質量(g)
30
種類
グリップドライバー
材質(軸)
工具鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし