※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ドライバー/ビット
BAHCO(バーコ)の ドライバー
BAHCO(バーコ)の グリップドライバー
エルゴハンドルステンレスマイナス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60881896
品番
BE-8030I
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
3.5×0.6mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
3.5×0.6
軸長(mm)
75
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
792-8297
全長(mm)
197
質量(g)
62
種類
グリップドライバー
材質(軸)
工具鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし