ウッディドライバー(スタビータイプ)320

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60882036 品番 320-6-15
参考基準価格(税別)¥583 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
先端形状マイナス 先端サイズ6×0.9mm 材質(グリップ)木樹脂 トラスコ品番795-2341 質量(g)42 種類スタビードライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60882036
2025-11-02
用途:
自動車メンテナンス
その他業種

長らく工具セットに含まれていた他社製を使ってきましたが、ドライバー一式ベッセルに入れ替えました。やはりベッセルは使いやすいし、信用が置けるので安心です。

対象商品:
60882036
2019-04-25
用途:
狭い場所(冷蔵庫の裏など)のねじ回し
卸売・小売業

プラスとマイナスを購入。マイナスは恐らく出番はないと思うが一応ということで。ウッディにしたのは他のドライバーと明らかに見た目が違うので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする