※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの ドライバー/ビット
WILLIAMSの ドライバー
WILLIAMSの グリップドライバー
スクリュードライバー プラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60882072
品番
JHWSDP-2-ST
参考基準価格(税別)
¥2,610
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
先端形状
プラス
軸長(mm)
38.1
トラスコ品番
755-3986
全長(mm)
85.73
質量(g)
54
種類
グリップドライバー
先端サイズ
No.2
材質(軸)
特殊工具鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし