※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの ドライバー/ビット
WILLIAMSの ドライバー
WILLIAMSの グリップドライバー
スクリュードライバー プラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60882106
品番
JHWSDP-3-6
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
先端形状
プラス
軸長(mm)
152.4
トラスコ品番
755-3994
全長(mm)
266.7
質量(g)
176
種類
グリップドライバー
先端サイズ
No.3
材質(軸)
特殊工具鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし