※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの ドライバー/ビット
WILLIAMSの ドライバー
WILLIAMSの グリップドライバー
スクリュードライバー プラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60882115
品番
JHWSDP-4-6
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
先端形状
プラス
軸長(mm)
152.4
トラスコ品番
755-4001
全長(mm)
273.05
質量(g)
242
種類
グリップドライバー
先端サイズ
No.4
材質(軸)
特殊工具鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし