※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの ドライバー/ビット
WILLIAMSの ドライバー
WILLIAMSの グリップドライバー
スクリュードライバー マイナス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
11.11mm
軸長(mm)
254
先端刃幅(mm)
11.11
注文コード
60882124
品番
JHWSDR-30
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ・軸長・先端刃幅
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
マイナス
先端サイズ
11.11mm
先端刃幅(mm)
11.11
軸長(mm)
254
トラスコ品番
755-4052
全長(mm)
374.65
質量(g)
298
種類
グリップドライバー
材質(軸)
特殊工具鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし