※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JHWSDR-22 スクリュードライバー マイナス WILLIAMS 60882133 JHWSDR-22 スクリュードライバー マイナス WILLIAMS 60882133

スクリュードライバー マイナス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズ4.76mm 軸長(mm)76.2 先端刃幅(mm)4.76 注文コード60882133 品番JHWSDR-22
参考基準価格(税別)¥2,520 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は先端サイズ・軸長・先端刃幅など5種類から選べます 他の種類を見る
先端形状マイナス 先端サイズ4.76mm 先端刃幅(mm)4.76 軸長(mm)76.2 トラスコ品番755-4010 全長(mm)155.58 質量(g)76 種類グリップドライバー 材質(軸)特殊工具鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする