WILLIAMS
WILLIAMSの ドライバー/ビット
WILLIAMSの ドライバー
WILLIAMSの グリップドライバー
スクリュードライバー マイナス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
軸長(mm)
101.6
注文コード
60882142
品番
JHWSDR-24
参考基準価格(税別)
¥2,840
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ・軸長・先端刃幅
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
マイナス
軸長(mm)
101.6
トラスコ品番
755-4028
全長(mm)
200.03
質量(g)
120
種類
グリップドライバー
材質(軸)
特殊工具鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし