※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JHWSDR-26 スクリュードライバー マイナス WILLIAMS 60882158 JHWSDR-26 スクリュードライバー マイナス WILLIAMS 60882158

スクリュードライバー マイナス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズ7.94mm 軸長(mm)152.4 先端刃幅(mm)7.94 注文コード60882158 品番JHWSDR-26
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は先端サイズ・軸長・先端刃幅など5種類から選べます 他の種類を見る
先端形状マイナス 先端サイズ7.94mm 先端刃幅(mm)7.94 軸長(mm)152.4 トラスコ品番755-4036 全長(mm)271.46 質量(g)170 種類グリップドライバー 材質(軸)特殊工具鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする