※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの ドライバー/ビット
WILLIAMSの ドライバー
WILLIAMSの グリップドライバー
スクリュードライバー マイナス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
9.53mm
軸長(mm)
203.2
先端刃幅(mm)
9.53
注文コード
60882167
品番
JHWSDR-28
参考基準価格(税別)
¥3,890
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ・軸長・先端刃幅
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
マイナス
先端サイズ
9.53mm
先端刃幅(mm)
9.53
軸長(mm)
203.2
トラスコ品番
755-4044
全長(mm)
322.26
質量(g)
266
種類
グリップドライバー
材質(軸)
特殊工具鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし