長袖ジャンパー 32673

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 60882177 品番 32673
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

作業性を高める収納ポケットを8ヶ所に装備。袖部には視認性を高める反射テープを採用。ストレッチ。防シワ。速乾性。ノータック。反射素材。

種別長袖ジャンパー 機能ストレッチ・防シワ・速乾性 色番10 ブルー サイズ6L 混率(%)ナイロン88、ポリウレタン12(二重織) 着丈(cm)73 肩幅(cm)61 胸囲(cm)145 袖丈(cm)63.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする