3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JHWSDE-53 スクリュードライバー 電工用 WILLIAMS 60882194 JHWSDE-53 スクリュードライバー 電工用 WILLIAMS 60882194

スクリュードライバー 電工用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズ3.18mm 軸長(mm)76.2 全長(mm)157.56 注文コード60882194 品番JHWSDE-53
参考基準価格(税別)¥3,230 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別) 値下げ
2,398
この商品は先端サイズ・軸長・全長など6種類から選べます 他の種類を見る
先端形状マイナス 先端サイズ3.18mm 軸長(mm)76.2 トラスコ品番755-3935 全長(mm)157.56 質量(g)68 種類電工ドライバー 材質(軸)特殊工具鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする