3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの ドライバー/ビット
WILLIAMSの ドライバー
WILLIAMSの グリップドライバー
スクリュードライバー 電工用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
4.76mm
軸長(mm)
76.2
全長(mm)
169.86
注文コード
60882203
品番
JHWSDE-43
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ・軸長・全長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
マイナス
先端サイズ
4.76mm
軸長(mm)
76.2
トラスコ品番
755-3901
全長(mm)
169.86
質量(g)
76
種類
電工ドライバー
材質(軸)
特殊工具鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし