3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの ドライバー/ビット
WILLIAMSの ドライバー
WILLIAMSの グリップドライバー
スクリュードライバー 電工用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
軸長(mm)
101.6
全長(mm)
201.61
注文コード
60882212
品番
JHWSDE-4
参考基準価格(税別)
¥2,930
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
値下げ
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ・軸長・全長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
マイナス
軸長(mm)
101.6
トラスコ品番
755-3897
全長(mm)
201.61
質量(g)
72
種類
電工ドライバー
材質(軸)
特殊工具鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし