3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JHWSDE-8 スクリュードライバー 電工用 WILLIAMS 60882237 JHWSDE-8 スクリュードライバー 電工用 WILLIAMS 60882237

スクリュードライバー 電工用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 軸長(mm)304.8 全長(mm)303.21 注文コード60882237 品番JHWSDE-8
参考基準価格(税別)¥3,590 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別) 値下げ
2,598
この商品は先端サイズ・軸長・全長など6種類から選べます 他の種類を見る
先端形状マイナス 軸長(mm)304.8 トラスコ品番755-3943 全長(mm)303.21 質量(g)98 種類電工ドライバー 材質(軸)特殊工具鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする