WILLIAMS
WILLIAMSの ドライバー/ビット
WILLIAMSの ドライバー
WILLIAMSの グリップドライバー
スクリュードライバーセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
60882246
品番
JHW100P-5MD
参考基準価格(税別)
¥17,510
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
先端形状
プラス、マイナス
トラスコ品番
755-0499
セット内容
(+)ドライバー:#1・#2、(-)ドライバー:3/16・1/4・5/16
高さ(mm)
75
質量(g)
704
種類
セット品
材質(軸)
特殊工具鋼
縦(mm)
315
商品構成
セット品
横(mm)
100
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし