WILLIAMS
WILLIAMSの ドライバー/ビット
WILLIAMSの ドライバー
WILLIAMSの グリップドライバー
スクリュードライバーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(8本)
注文コード
60882255
品番
JHW100P-8MD
参考基準価格(税別)
¥27,730
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
先端形状
プラス、マイナス
トラスコ品番
755-0529
セット内容
(+)ドライバー:#1・#2・#3、(-)ドライバー:1/4・5/16・3/8、(-)電気ドライバー(刃幅×全長):3/16×6 11/16・3/16×9 11/16
高さ(mm)
75
質量(g)
1000
種類
セット品
材質(軸)
特殊工具鋼
縦(mm)
420
商品構成
セット品
横(mm)
135
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし