WILLIAMS
WILLIAMSの ドライバー/ビット
WILLIAMSの ドライバー
WILLIAMSの グリップドライバー
プラスドライバーセット 6本
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本)
注文コード
60882264
品番
JHW100P-6PD
参考基準価格(税別)
¥21,370
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
先端形状
プラス
トラスコ品番
755-0502
セット内容
(+)ドライバー(サイズ×全長):#1×6 1/4・#2×7 15/16・#2×12・#2×3 1/2・#3・×10 1/2・#4・×10 3/4
高さ(mm)
75
質量(g)
972
種類
セット品
材質(軸)
特殊工具鋼
縦(mm)
410
商品構成
セット品
横(mm)
135
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし