WILLIAMS
WILLIAMSの ドライバー/ビット
WILLIAMSの ドライバー
WILLIAMSの グリップドライバー
マイナスドライバーセット 6本
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本)
注文コード
60882273
品番
JHW100P-6SD
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥26,840
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
トラスコ品番
755-0511
セット内容
(-)ドライバー(刃幅×全長):3/16×6 1/8・1/4×7 7/8・5/16×10 11/16・3/8×12 11/16・3/8×17 13/16・7/16×14 3/4
高さ(mm)
105
質量(g)
2000
種類
セット品
材質(軸)
特殊工具鋼
縦(mm)
620
商品構成
セット品
横(mm)
130
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし