※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDP-2-8-TH 高所用スクリュードライバー WILLIAMS 60882307 SDP-2-8-TH 高所用スクリュードライバー WILLIAMS 60882307

高所用スクリュードライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端形状プラス 全長(mm)304.8 注文コード60882307 品番SDP-2-8-TH
参考基準価格(税別)¥12,680 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は先端形状・先端サイズ・全長など10種類から選べます 他の種類を見る
先端形状プラス 軸長(mm)203.2 トラスコ品番474-2168 全長(mm)304.8 質量(g)136 種類グリップドライバー 材質(軸)特殊合金鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする