※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WILLIAMS
WILLIAMSの ドライバー/ビット
WILLIAMSの ドライバー
WILLIAMSの グリップドライバー
高所用スクリュードライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端形状
プラス
全長(mm)
266.7
注文コード
60882316
品番
SDP-3-6-TH
参考基準価格(税別)
¥13,210
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
先端形状・先端サイズ・全長
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
プラス
軸長(mm)
152.4
トラスコ品番
474-2176
全長(mm)
266.7
質量(g)
177
種類
グリップドライバー
材質(軸)
特殊合金鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし