WILLIAMS
WILLIAMSの ドライバー/ビット
WILLIAMSの ドライバー
WILLIAMSの グリップドライバー
高所用スクリュードライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端形状
マイナス
先端サイズ
4.76mm
全長(mm)
155.58
注文コード
60882343
品番
SDR-22-TH
参考基準価格(税別)
¥12,340
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
先端形状・先端サイズ・全長
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
マイナス
先端サイズ
4.76mm
軸長(mm)
76.2
トラスコ品番
474-2192
全長(mm)
155.58
質量(g)
77
種類
グリップドライバー
材質(軸)
特殊合金鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし