クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
防寒ジャケット 54367
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
60882344
品番
54367
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
外気を遮断するアルミボンディングで優れた保温性を発揮。裏地ニットラミネート波形キルト。
種別
長袖防寒ジャケット
色番
11
色
ネイビー
サイズ
S
混率(%)
表/ポリエステル100(デュースポ、アルミボンディング)・裏/ポリエステル100(ニットラミネート)・中綿/ポリエステル100
着丈(cm)
73
肩幅(cm)
44
胸囲(cm)
110
袖丈(cm)
61
仕様
フード調整ドローコート、両脇に二段の多機能ポケット、袖マジックテープ、左内ポケット、左右裾調整ドローコート付